曜日別特売

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 - 日本モレックス(molex)

MolexMicro-FitTPAは、3mmピッチの1列コンパクトな省スペース設計です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長150mmの2種類の構成があり、Micro-Fit3.0プラグハウジング、Micro-Fit3.0ヘッダ、Micro-FitTPAプラグハウジングと併用します。スズめっき終端TPAによりTerminalBackOutを低減圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7383-46内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611842551451320201
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする