近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz

近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 非点滅 500Hz - オムロンヘルスケア

TL-N;TL-Q標準誘導型センサ
TL-N及びTL-Qシリーズの誘導型近接センサモデルは、制限制御、集計制御、その他の用途に最適
金属に直接取り付け(TL-Nのみ)取り付けが容易高速パルス発生器、高速回転制御

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:32mm●幅:17mm●奥行き:17mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●最大スイッチング周波数:500Hz●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7356-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185138TL-Q5MD1
5,380
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする