曜日別特売

金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入

金属皮膜固定抵抗器 3W 10kΩ ±1% 1箱 1000個入 - YAGEO

YageoFMPシリーズ10kΩメタルフィルム高出力抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の金属合金や受動部品を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、ピンク色のラッカーの層でコーティングされています。抵抗の温度係数は100PPM/℃です最大動作電圧は750Vです動作温度範囲:55→+155℃

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:3W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-6987-38内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185436FMP300FTF73-10K
18,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする