0.6WMBB0207シリーズ(1kΩ→1.0MΩ)
MBA/SMA0204、MBB/SMA0207、MBE/SMA0414業務用リード付き薄膜抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される業務用電子機器のあらゆる分野向けの汎用抵抗器です。代表的な用途には、産業機器、通信機器、医療機器などがあります
特長
標準バージョンとCECCバージョンを用意(EN140101-806準拠のIECQ-CECC認定)-Advancedthinfilm-消費電力定格最大1W-優れた総合的な安定性:クラス0.25-プロ仕様の広い範囲:0.22Ω~22mΩ-鉛(Pb)フリー終端ワイヤ-純スズめっきは、鉛(Pb)フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応しています-AEC-Q200認定