靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ

靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ - セーブインダストリー靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ - セーブインダストリー靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ - セーブインダストリー靴の 除菌・消臭パウダー severy セブリィ - セーブインダストリー

本製品は靴内のにおい原因菌を除去し嫌な足・靴の臭いを取り除いてくれる消臭パウダーです。
お出かけ前にパウダーを靴の中にサッと1~2振り(0.5~1g)するだけでOK!
後は履くだけで靴内の湿気とパウダーが反応し、強アルカリ成分に変わり靴内や靴下の雑菌を除去してくれます。
夏場や冬場の蒸れた靴内の嫌な臭いがこれ一つで簡単に除菌・消臭できます。
カバンの中に入れても場所を取らず持ち運びできます。
安心・安全の100%天然成分です。
日本製。

仕様●商品サイズ:93×159×18mm●重量:79g●成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー)●外装:PE/PA●キャップ:PA●シュリンク:PEアズワン品番65-3402-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185515SV-6643
3,080
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする