曜日別特売

結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 145mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT18Iシリーズの天然結束バンドは、ナイロン66(PA66)製です。束の直径は35mm、長さは145mm、幅は2.5mmです。このタイは100%高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能難燃性ハロゲンフリー内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持リリース不可動作温度範囲:-40→85℃人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は80Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94V2認定USMIL231-90

仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mmアズワン品番65-7417-54内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185628111-02319 T18I-PA66-NA
2,150
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする