結束バンド 1袋 200個入

結束バンド 1袋 200個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7426-02内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185725121-58560
32,100
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする