結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 210mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonケーブルタイHellermannTytonT80Rシリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン66(PA66W)製です。束の直径は55mm、長さは210mm、幅は4.7mmです。100%の高品質プラスチック製で、リサイクル効率に優れています。この耐UV性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持動作温度範囲:-40→85℃耐候性及び耐紫外線性があります自消性人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です伸張強度は355Nです用途結束ルーティングケーブル、パイプ、ホースの固定

仕様●長さ:210mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80R●引張強度:355N●最大バンドル直径:55mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7373-36内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185820111-05060 T80R-PA66W-BK
2,590
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする