曜日別特売

結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入

結束バンド 752mm x 9 mm 黒 ナイロン 66 1箱 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

LPHシリーズ低プロファイルケーブルタイ
一度結束すると取り外しできないタイプです。黒色ナイロン製で、伸張強度に優れています。ギザは外側にあり、ケーブルの絶縁被覆を傷つけません。LPHシリーズ低プロファイルヘッドケーブルタイは、配線にかかる圧力を抑える高い伸張強度が特長です。
特長と利点
9mm幅のストラップ、外側にギザ付き低プロファイルヘッド、ブリッジx1又は2高い伸張強度絶縁損傷を防止広い接触面積アクセスに制約のある領域で使用可能対応するケーブルタイガンについては、RS品番;608-531608-531を参照してください。

仕様●長さ:752mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●シリーズ:LPH●引張強度:540N●最大バンドル直径:220mmアズワン品番65-7440-16内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185865112-00034 LPH750-PA66HIR(S)-BK
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする