結束バンド 76mm x 1袋 50個入

結束バンド 76mm x 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTytonは、設定後でも360ed回すことができるバンドルを並列ルーティングします。H設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。幅12.7mmまでのケーブルタイバンドルのインストール後。並列配線用のこの固定エレメントは、バンドル同士を分離する必要がある場合に使用できます。また、ハーネスの移動に必要な機能を組み合わせることで、ハーネスの移動をサポートできます。カラーブラック(BK)パックカウント:50個材質ポリアミド66、熱安定化(PA66HS)、ポリアセタール(POM)最小追加力(lbs)1000lbs

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●最大バンドル直径:76mm●材質:ナイロン 66●色:黒アズワン品番65-7427-29内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61185874151-00644
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする