光センサ 反射型

光センサ 反射型 - シャープ

シャープ測距センサ
シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。
アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要

仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186294GP2Y0D21YK0F
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする