曜日別特売

光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m、100 mm

光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m、100 mm - オムロンヘルスケア

内蔵電源付きE3JK光電センサ
OmronのE3JKシリーズ光電センサには、電源が内蔵されています。この光電センサのシリーズは高電力で、すべてのモデルに見やすい赤のLEDが搭載され、簡単なアライメントと長い検出距離を実現しています。
リレー出力(全電圧)スポットを可視化する赤のLED遠くからでも見える大型インジケータより高い操作性、強化された感度アジャスタと操作セレクタABSハウジング

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6 m、100 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:240V●接続方式:ワイヤリード●ライトソース:LED●IP保護等級:IP64●応答時間:20 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7332-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186809E3JK-RR12 2M
11,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする