産業用microSDカード 32GB MLC microSD/SDHC410Mシリーズ

産業用microSDカード 32GB MLC microSD/SDHC410Mシリーズ - トランセンド

UHS-I規格に対応
SD5.1規格に準拠
スピードクラスUHS-I10に対応
アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)に対応
RoHS2.0指令対応製品(2022年6月現在)
耐久性:3KP/Eサイクル
ECC機能
静電気放電耐性(IEC61000-4-2)

仕様●容量:32GB●サイズ:11×15×1mm(0.43"×0.59"×0.04")●フラッシュ種類:MLCNANDフラッシュ●動作電圧:2.7V~3.6V●動作環境温度:-25~85℃●保管温度:-40~85℃●消費電力(最大):0.72ワット●データ転送スピード:読出し(最大)95MB/s、書込み(最大)30MB/s●転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。●保証認証:CE/FCC●保証年数:3年アズワン品番65-3733-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187238TS32GUSD410M
10,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする