曜日別特売

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入 - Panasonic(パナソニック)

金属酸化物バリスタZNRシリーズE10
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:530pF●長さ:35mm●厚さ:5.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.7mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7145-73内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187326ERZE10A271
1,520
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする