曜日別特売

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入 - Panasonic(パナソニック)

金属酸化物バリスタZNRシリーズ05
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:130pF●長さ:30mm●厚さ:5.5mm●寸法:7 x 5.5mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-7146-16内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187360ERZE05A331
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする