紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入

紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入 - DAITO紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入 - DAITO紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入 - DAITO紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入 - DAITO紙軸口腔ケアスポンジ 50本×36箱入 - DAITO

環境に優しい紙軸タイプ

仕様●サイズ:ヘッド部Φ17×22mm、全長155mm●材質:スポンジ/ポリウレタン、スティック/100%クラフト紙アズワン品番65-5673-15内容量1ケース(36箱×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187536P-50Y
57,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする