曜日別特売

実験ノート PolyPaper 黒

実験ノート PolyPaper 黒 - Thermo Scientific Nalgene

PolyPaper(TM)を使用したノート
カバーを含めてノート全体が水をはじき、優れた化学薬品耐性
一冊100ページ(ページ番号印字)
目次ページ付き
各ページに日付、記入者などを書き込めるスペースあり

仕様●材質●▼ページ本体:PolyPaper●▼カバー:PE●カバーの色:黒●ページタイプ:6.4mmグリッド●サイズ(mm):241.3×292.1×15.9●ページサイズ(mm):235×285.8●入数:1冊×1包アズワン品番65-5643-23内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611876946300-1000JP
12,420
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする