I.L.K(池田レンズ工業)
手持ちルーペ 大型LEDライト付き 1.8倍 小レンズ 6倍 130mm
大きくて見やすい!小レンズ付きの大型LEDライト付ルーペ。
仕様
●品名:130mmLEDライト付大型手持ちルーペ●品番:W-130LH●レンズサイズ(約):直径 130 mm●倍率:1.8倍(小レンズ:6倍)●重量:約 231 g●箱入り重量:約307 g●箱入サイズ:約150x317x35mm●レンズ材質:アクリル●商品サイズ(約):147x273x33mm●使用電池:単4電池4本(別売り)
アズワン品番
65-3905-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187798
W-130LH
¥
4,200
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください