用美(ヤマコー)
祝桝 5合 パック付
お祝いやインテリアにも。
天然素材を使用した製品の為、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
まれに水分がにじみ出る場合がございます。
仕様
●サイズ:約14.3×14.3×H7.3cm(内高6.2cm)●重さ:約265g●容量:約900mL●材質:ひのき●仕様:5合●生産国:日本
アズワン品番
65-4334-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187920
#85458
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください