積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1袋 200個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0402 1005M 1袋 200個入 - 京セラ

AVX0805COG(NPO)誘電体MLCCコンデンサ
このAVXCOG(NPO)MLCC(積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0±30ppm/℃で、-55→+125℃の範囲では±0.3%未満です。動作時の温度範囲:55→+125oC

仕様●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-33内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6118904004025U150JAT2A
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする