曜日別特売

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入

積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 100V dc ラジアル 1袋 10個入 - 京セラ

CKシリーズ
AVXCKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.83 x 2.29 x 4.83mm●長さ:4.83mm●奥行き:2.29mm●高さ:4.83mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7028-37内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189128CK05BX222K
2,950
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする