積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入

積層チップインダクタ 68 μH 1.2A 1セット 5個入 - BOURNS
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP7050TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:6MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-26内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189609SRP7050TA-680M
1,070
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする