測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと
マニホールド、Oリングは別売りです。
MEMS質量流量センサ‐高流量
MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。
一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など