曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 600W - MURATA(村田製作所)
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:600W●シリーズ:DAQアズワン品番65-7226-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189995DAQ0150V2NBC
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする