曜日別特売

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入

絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 - RECOM

RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No
60950-1認定

仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11内容量1セット(42個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190074RFM-0505S
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする