曜日別特売

足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」

足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」 - サンコー(電子機器)足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」 - サンコー(電子機器)足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」 - サンコー(電子機器)足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」 - サンコー(電子機器)足つぼローラーでスパ気分「おうち秘湯 せせらぎ」 - サンコー(電子機器)

自宅で味わえる極上のフットスパ

仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mmアズワン品番65-6881-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190546S-KFB21W
8,910
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする