曜日別特売

太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入

太陽光発電用コネクタ オス 1袋 5個入 - AMPHENOL

AmphenolIndustrialSolarTechnologiesのH4PVコネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31A(2.5mm2、AWG14)、42A(4.0mm2、AWG12)、53A(6.0mm2、AWG10)、65A(10.0mm2、AWG8)の4種類のゲージを用意しています。UTXコネクタとかん合可能長期間にわたるUVやオゾンに対する耐性ケーブルアセンブリ一式を用意接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります現場組み立て可能

仕様●タイプ:ソーラーコネクタ●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:クイックコネクト●プラグ/ソケット:プラグ●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:H4アズワン品番65-7213-45内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190555H4CMC4DIS
2,750
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする