AmphenolIndustrialSolarTechnologiesのH4PVコネクタは、業界標準のコネクタよりも多くの電流を供給します。31A(2.5mm2、AWG14)、42A(4.0mm2、AWG12)、53A(6.0mm2、AWG10)、65A(10.0mm2、AWG8)の4種類のゲージを用意しています。UTXコネクタとかん合可能長期間にわたるUVやオゾンに対する耐性ケーブルアセンブリ一式を用意接触抵抗が低いため、電力損失が低くなります現場組み立て可能