曜日別特売

第二種電気工事士試験部材セット

第二種電気工事士試験部材セット - エスコ第二種電気工事士試験部材セット - エスコ第二種電気工事士試験部材セット - エスコ第二種電気工事士試験部材セット - エスコ第二種電気工事士試験部材セット - エスコ

過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。

仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190756EA37-1
オープン
37,600
41,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする