曜日別特売

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入

端子付きリード線 Mini-Fit Sr.シリーズ 225mm 1袋 25個入 - 日本モレックス(molex)

Molex圧着済みリードMini-FitSr.オス-ピグテール、金(Au)めっき、長さ225.00mm、10AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション試作と大量生産が必要です

仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mmアズワン品番65-7398-85内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611909842174832213
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする