端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入

端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)端子付きリード線 SQUBA 3.6シリーズ 300mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)
仕様●シリーズ:SQUBA 3.6●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:つや消しスズ●定格電流:14 A●ワイヤのスタイル:UL11028内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191185215347-112465-7366-34
1,620
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61191194215345-112465-7367-23
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする