LUMILEDS
中出力LED 白 表面実装 3030 1袋 100個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.71 V●シリーズ:LUXEON 3030
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61191438
L130-5080HA30000B1
65-7236-61
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61191447
L130-3080HA30000B1
65-7238-29
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61191456
L130-4080HA30000B1
65-7237-68
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください