抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 - KOA
仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W内容量1セット(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191630RN73R1JTTD3202B2565-7049-07
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61191639RN73R1JTTD1933B2565-7040-69
1,770
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61191648RN73R1JTTD1931B2565-7046-21
1,080
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61191657RN73R1JTTD2491B2565-7039-45
950
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
61191666RN73R1JTTD1982B2565-7042-53
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61191675RN73R1JTTD1042B2565-7047-55
1,220
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする