曜日別特売

抵抗器 200MΩ 2510 0.6W 1セット 5個入

抵抗器 200MΩ 2510 0.6W 1セット 5個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:200MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2510●許容差:±1%●定格電力:0.6Wアズワン品番65-6970-55内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61191876CRHA2510AF200MFKEF
3,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする