audio-technica
転写パッド シリコン系ゴムのハンドクリーナー専用 2冊入
シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。
シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様
●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色
アズワン品番
65-5521-58
内容量
1式(2冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61192174
DMT-2032B 2P
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください