曜日別特売

電解コンデンサ 35μF 33V dc 1袋 20個入

電解コンデンサ 35μF 33V dc 1袋 20個入 - Panasonic(パナソニック)

Panasonicアルミ電解V型FNシリーズコンデンサは、35μFの静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大105度の温度で想定寿命は2000時間ですAEC-Q200準拠

仕様●静電容量:35μF●電圧:33V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mmアズワン品番65-7153-56内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192698EEEFN1V330R
1,020
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする