Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です