曜日別特売

電解コンデンサ 560μF 25V dc 1箱 500個入

電解コンデンサ 560μF 25V dc 1箱 500個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●静電容量:560μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 15.7 x 0.8mm●長さ:15.7mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6966-11内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192838EEHAZS1E561B
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする