曜日別特売

電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入

電解コンデンサ 680μF 100V dc 1袋 300個入 - ニチコン

PWシリーズラジアル50→450V
PWアルミ電解コンデンサ
PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い低インピーダンスと高い信頼性により、2000→8000時間の操作に耐える定格動作電圧の範囲:6.3→450V

仕様●静電容量:680μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16(Dia.) x 35.5mm●長さ:35.5mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7042-90内容量1袋(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192874UPW2A681MHD
76,800
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする