曜日別特売

電子レンジ用 除菌クリーナー 20枚入

電子レンジ用 除菌クリーナー 20枚入 - ペーパーテック

天然オレンジオイル配合で、しつこい油汚れを簡単におそうじできる除菌クリーナーです。
気になる電子レンジの内側や外側はもちろん、キッチンまわりのバイ菌をしっかり除菌し、長時間その繁殖を防ぎます。
大判タイプでふんわり厚手、拭き心地もアップしました。1枚でたっぷり使えます。

仕様●内容量:20枚入●寸法:20×2×10.5(cm)●質量:120g●成分:エタノール、精製水、界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)、オレンジオイル(リモネン)、香料アズワン品番65-5788-72内容量1個(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193170-
110
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする