曜日別特売

電装ターミナルキット

電装ターミナルキット - エスコ電装ターミナルキット - エスコ電装ターミナルキット - エスコ電装ターミナルキット - エスコ電装ターミナルキット - エスコ

ボルトカットもラクラクです。

仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチックアズワン品番65-3885-10内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193450EA538NB-2
オープン
10,800
11,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする