電動サンダーポリッシャー

電動サンダーポリッシャー - エスコ

※オプションとの組み合わせは、サブ画像(別売部品組み合せ表)をご確認ください。

仕様●メーカー:京セラ●型番:APE201●電源:100V●定格電流:11.5A●消費電力:1100W●パッド取付ねじ径:M16(M12)×2.0●回転数:600~2000rpm●コード長:5m●サイズ:194×87×236(H)mm●重量:1.9kg●絶縁方式:二重絶縁●替カーボンブラシ:EA813RA-11●付属品:補助ハンドル、スピンドルネジM16、片口スパナ17mm●用途:・金属表面の研磨 ・車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し●軽量、コンパクトボディ●負荷をかけても回転が落ちない●フィードバック回路搭載●無段変速●高耐久コードホルダー採用アズワン品番65-3892-70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193486EA809PT-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする