曜日別特売

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm

同軸ケーブル SMP SMP 152.4mm - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronik0.085インチフレキシブル同軸ケーブルは、長さが最大152.4mmで、両端にSMPライトアングルジャックコネクタを備えています。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は18GHzです。動作温度範囲:-65→+165℃RoHS対応(2022年10月現在)REACH準拠

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMP●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:SMP●外径:2.15mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.55 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7380-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119382765503520815301
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする