曜日別特売

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 500個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicZFシリーズ防振タイプの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサ、表面実装(SMD)56uFのコンデンサ。低ESR定格、高リップル電流高耐電圧AEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6965-53内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193967EEHZF1H101V
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする