曜日別特売

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 35 1袋 5個入

導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 68μF 35 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:35V●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1200mArmsアズワン品番65-7097-72内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194064EEHZK1V680UP
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする