背付ポータブルトイレ楽立AD

背付ポータブルトイレ楽立AD - Aron(アロン化成)背付ポータブルトイレ楽立AD - Aron(アロン化成)背付ポータブルトイレ楽立AD - Aron(アロン化成)

積み重ねて保管が可能。
病院・施設での使用に最適

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅59.5×奥行58.5×高さ68cm、便座までの高さ/38cm●重量:約6.9kg●バケツ容量:10L●材質:本体・便座・バケツ/PP、座面クッション/ウレタンフォーム・合成皮革●色調:ベージュ●付属品:防臭消耗品(試供品)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5675-91内容量1個
注意
●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194448533-155
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする