配線ダクト 1袋 6個入

配線ダクト 1袋 6個入 - シュナイダーエレクトリック

SchneiderCanalisKBAストレート長で、動作電流が25A@35℃となっており、照明や電源ソケット分配用のバスバートランキングです。5つのタップオフアウトレットがあります。それは非常に堅いIP55は、に対するトランキング保護を保証します飛沫やほこり

仕様●幅:3.14 m●トランキング/チェーンタイプ:バスバートランキング●シリーズ:Canalis KBAアズワン品番65-7385-12内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194500KBA25ED4305TW
391,000
389,800
428,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする