曜日別特売

表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入

表面実装インダクタ 1.5 μH 5.8A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1セット 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタ
WurthElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。最適化された巻線構造により、寄生容量とAC損失が低く抑えられています。過渡電流スパイクに対応できるなど、高い電流処理能力を備えています。保護コーティングにより、信頼性が高く、堅牢です。
鉛フレームフリー設計コアの性能を最大限に引き出して高電流に対応高透磁率のコア材質温度安定でソフトに飽和低漏洩フラックス低騒音
製品用途の情報
WE-MAPIインダクタはサイズがコンパクトで、昨今のほとんどの機器での使用に最適です。推奨用途には、小型で高効率の電源や多相DC-DCコンバータなどがあります。他にも、FPGA、マイクロコントローラ、プロセッサなどに適しています。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:48MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7024-21内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6119508774438356015
224,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする