表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 5個入

表面実装インダクタ 2.2 μH 15A 1セット 5個入 - VISHAY

VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。2.2uHのインダクタンスとパッケージタイプが4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:15A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7069-28内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195148IHLE4040DDER2R2M5A
1,510
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする