不織布ベッドシーツ 4本

不織布ベッドシーツ 4本 - 伊藤忠リーテイルリンク

切り取りやすいミシン目が付いている、不織布使い捨てベットシーツ

仕様●色:ホワイト●寸法:幅800mm×長さ100m(600mmごとにミシン目入り)●材質:不織布(20g/m2)アズワン品番65-3966-58内容量1ケース(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195385-
10,800
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする